Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg., 19.05 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Altura de la carcasa8.6300 pulg., 219.20 mm
- Longitud de la carcasa8.0000 pulg., 203.20 mm
- Ancho de la carcasa7.1700 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
- Longitud8.0000 pulg., 203.20 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo1475 pulg./lb;166.65 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Altura de las dimensiones de envío11.7500 pulg.;298.45 mm
- Longitud de las dimensiones de envío16.0000 pulg.;406.40 mm
- Ancho de dimensiones de envío12.2500 pulg.;311.15 mm
- Peso38 lb, 17.24 kg
- Ancho7.1700 pulg., 182.10 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza4.097 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal4.097 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BM826-10-L-140
- Potencia de entrada máxima4.097 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida4.097 hp;3.05 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7228.38 N, 1625 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1475 pulg-lbs;166.65 Nm