Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Dimensiones de la carcasa4.8400 pulg. x 7.1700 pulg. x 8.0000 pulg., 122.93 mm x 182.11 mm x 203.20 mm
- Altura de la carcasa8.0000 pulg., 203.20 mm
- Longitud de la carcasa4.8400 pulg., 122.94 mm
- Ancho de la carcasa5.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 0.5000 pulg., 4.763 x 12.70 mm
- Longitud4.8400 pulg., 122.94 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo1854 pulg./lb;209.474 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso38 lb, 17.237 kg
- Ancho7.1700 pulg., 182.12 mm
Details
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.287 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.287 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BM826-40-L-140
- Potencia de entrada máxima1.287 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.287 hp;0.96 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7228.38 N, 1625 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1854 pulg-lbs;209.474 Nm