Motion
EL8260119.00

GROVE GEAR
EL8260119.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.7500 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #08391421
No. Fabricante EL8260119.00
Precio3,404.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8260119.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.7500 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #08391421
No. Fabricante EL8260119.00
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
Precio3,404.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.0000 pulg., 203.20 mm
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    21 rpm
  • Par de salida máximo
    1092 pulg./lb;123.38 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    1625 lb
  • Relación
    80:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    38 lb, 17.237 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.577 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.577 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BM826-80-L-180
  • Potencia de entrada máxima
    0.577 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.379 hp;0.283 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7228.38 N, 1625 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1092 pulg-lbs;123.38 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BM826-80-L-180-