Motion
EL8260255.00

GROVE GEAR
EL8260255.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.7500 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida izquierda, marco de 210TC
Artículo MI #08391555
No. Fabricante EL8260255.00
Precio3,404.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8260255.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.7500 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida izquierda, marco de 210TC
Artículo MI #08391555
No. Fabricante EL8260255.00
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
Precio3,404.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 0.5000 pulg., 4.763 x 12.70 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    1475 pulg./lb;166.65 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    1625 lb
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    38 lb, 17.237 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    4.492 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    4.492 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricación por salpicaduras
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BM826-10-L-210
  • Potencia de entrada máxima
    4.492 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    4.097 hp;3.055 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7228.38 N, 1625 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1475 pulg-lbs;166.65 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BM826-10-L-210-
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good