Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida17 rpm
- Par de salida máximo851 pulg./lb;96.15 nm
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación100:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso34 lb, 15.422 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.386 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.386 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-H826-100-H_-18
- Potencia de entrada máxima0.386 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.236 hp;0.176 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEje
- Clasificación de par (pulg.-lb)851 pulg-lbs;96.15 Nm