Motion
EL-HM826-25-H1-140-20

GROVE GEAR
EL-HM826-25-H1-140-20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 25:1 relación, distancia central de 2.6300 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 in, salida izquierda o derecha, marco de 140
Artículo MI #08391739
No. Fabricante EL-HM826-25-H1-140-20
Precio3,647.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL-HM826-25-H1-140-20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 25:1 relación, distancia central de 2.6300 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 in, salida izquierda o derecha, marco de 140
Artículo MI #08391739
No. Fabricante EL-HM826-25-H1-140-20
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
Su precio$3,647.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Altura de la carcasa
    11.7500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    16.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    12.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Par de salida máximo
    1869 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.7500 pulg.;298.45 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16.0000 pulg.;406.40 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.2500 pulg.;311.15 mm
  • Peso
    37.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.076 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.076 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HM826-25-H1-140-20
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    66295902496
  • Potencia de entrada máxima
    2.487 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    2.076 hp;1.548 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1625 lb
  • Reducción
    Individual
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1869 pulg-lbs;211.168 Nm
  • UPC_NO
    66295902496

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HM826-25-H1-140-20
  • La carcasa de aluminio proporciona resistencias superiores a la corrosión, incluso en entornos hostiles
  • Lleno de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad, aprobado por USDA Clase H1
  • La gran capacidad de aceite proporciona lubricación positiva por salpicaduras y una capacidad de refrigeración superior
  • Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
  • Cojinetes de alta velocidad de gran tamaño, retenidos positivamente para ciclos frecuentes de marcha atrás y arranque/parada
  • Rodamientos de rodillos cónicos en el eje de salida para capacidades de carga elevada y de empuje
  • El exclusivo protector del sello de caña protege el sello de entrada de daños durante la instalación del motor
  • Todas las unidades se someten a pruebas de funcionamiento y fugas al 100 % en fábrica para garantizar que recibe el producto de la más alta calidad
  • Máxima flexibilidad de aplicación con provisiones de montaje en todo ángulo, la más amplia selección de bases y bridas de accesorios y la más amplia selección de estilos de reductores de serie
  • Las dimensiones de montaje son intercambiables con la mayoría de los reductores estándar del sector