Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1880 pulg., 30.18 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo1854 pulg./lb;209.474 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1880 pulg., 30.18 mm
- Peso37 lb, 16.783 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.695 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.695 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónLubricación positiva por salpicaduras
- Número de catálogo del fabricanteEL-HM826-40-H_-140-19
- Potencia de entrada máxima1.695 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.287 hp;0.96 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)1854 pulg-lbs;209.474 Nm