Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Altura de la carcasa8.1100 pulg., 205.99 mm
- Longitud de la carcasa8.9400 pulg., 227.08 mm
- Ancho de la carcasa5.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg.
- Longitud8.9400 pulg., 227.08 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo1544 pulg./lb;174.45 nm
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso19.051 kg, 42 lb
- Ancho6.6200 pulg., 168.15 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza9.093 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal9.093 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-B830-5-L
- Potencia de entrada máxima9.093 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida8.573 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida9652.65 N, 2170 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)1544 pulg-lbs;174.45 Nm