Motion
EL8300078.00

GROVE GEAR
EL8300078.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 25:1 relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 in, salida izquierda, marco de 140TC
Artículo MI #08392154
No. Fabricante EL8300078.00
Precio3,660.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8300078.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 25:1 relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 in, salida izquierda, marco de 140TC
Artículo MI #08392154
No. Fabricante EL8300078.00
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
Su precio$3,660.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.1100 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.1100 pulg., 205.99 mm
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 0.5000 pulg., 4.763 x 12.70 mm
  • Longitud
    8.9400 pulg., 227.08 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Par de salida máximo
    2527 pulg./lb;285.513 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    25:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Peso
    46 lb, 20.865 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.807 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.807 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BM830-25-L-140
  • Potencia de entrada máxima
    2.807 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    2.807 hp;2.093 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2170 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2527 pulg-lbs;285.513 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BM830-25-L-140-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron