Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 0.5000 pulg., 4.76 x 12.70 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo2519 pulg./lb;284.609 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso46 lb, 20.865 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza2.879 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.879 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BM830-30-R-180
- Potencia de entrada máxima2.879 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida2.332 hp;1.739 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2170 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)2519 pulg-lbs;284.609 Nm