Motion
EL8300206.00

GROVE GEAR
EL8300206.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida doble, 56C tramas
Artículo MI #08392281
No. Fabricante EL8300206.00
Precio4,594.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8300206.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida doble, 56C tramas
Artículo MI #08392281
No. Fabricante EL8300206.00
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
Precio4,594.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Altura de la carcasa
    3.6000 pulg., 91.44 mm
  • Longitud de la carcasa
    8.1100 pulg., 205.99 mm
  • Ancho de la carcasa
    5.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 2.2500 pulg., 9.525 x 57.15 mm
  • Longitud
    8.1100 pulg., 205.99 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    1734 pulg./lb;195.915 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    45 lb, 20.412 kg
  • Ancho
    6.6200 pulg., 168.15 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    6.421 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    6.421 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BMQ830-7.5-D-56
  • Potencia de entrada máxima
    6.879 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    6.421 hp;4.788 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    9652.65 N, 2170 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1734 pulg-lbs;195.915 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BMQ830-7.5-D-56-