Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo2329 pulg./lb;263.141 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Altura de las dimensiones de envío15.0000 pulg.;381 mm
- Longitud de las dimensiones de envío19.3800 pulg.;492.25 mm
- Ancho de dimensiones de envío15.1300 pulg.;384.30 mm
- Peso45 lb, 20.412 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza4.311 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal4.311 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BMQ830-15-R-180
- Potencia de entrada máxima4.311 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida4.311 hp;3.215 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida9652.65 N, 2170 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2329 pulg-lbs;263.141 Nm