Motion
EL8300300.00

GROVE GEAR
EL8300300.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 3.0000 in, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.5000 in, Salida izquierda, 210TC tramas
Artículo MI #08392375
No. Fabricante EL8300300.00
Precio4,392.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8300300.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 3.0000 in, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.5000 in, Salida izquierda, 210TC tramas
Artículo MI #08392375
No. Fabricante EL8300300.00
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
Precio4,392.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    8.1100 pulg. x 9.0000 pulg. x 8.6300 pulg., 205.99 mm x 228.60 mm x 219.20 mm
  • Altura de la carcasa
    8.6300 pulg., 219.20 mm
  • Longitud de la carcasa
    8.1100 pulg., 205.99 mm
  • Ancho de la carcasa
    6.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 2.2500 pulg., 9.525 x 57.15 mm
  • Longitud
    8.1100 pulg., 205.99 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    1321 pulg./lb;149.25 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    100:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    45 lb, 20.412 kg
  • Ancho
    9.0000 pulg., 228.60 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.603 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.603 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BMQ830-100-L-210
  • Potencia de entrada máxima
    0.603 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.367 hp;0.274 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    9652.65 N, 2170 lb
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1321 pulg-lbs;149.25 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BMQ830-100-L-210-