Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg., 34.92 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Altura de la carcasa8.9400 pulg.
- Longitud de la carcasa8.9400 pulg., 227.08 mm
- Ancho de la carcasa8.1100 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg., 7.938 x 3.97 mm
- Longitud8.9400 pulg., 227.08 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo2527 pulg./lb;285.513 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso45 lb, 20.412 kg
- Ancho8.1100 pulg., 205.99 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza3.355 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.355 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BMQ830-25-D-210
- Potencia de entrada máxima3.355 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida2.807 hp;2.093 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida9652.65 N, 2170 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2527 pulg-lbs;285.513 Nm