Motion
EL-H830-7.5-H_-31

Grove Gear (RRX)
EL-H830-7.5-H_-31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida hueca
Artículo MI #08392415
No. Fabricante EL-H830-7.5-H_-31
Precio5,049.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Grove Gear (RRX)
EL-H830-7.5-H_-31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida hueca
Artículo MI #08392415
No. Fabricante EL-H830-7.5-H_-31
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
Precio5,049.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    7.5:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-H830-7.5-H1-31

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo