Motion
EL-H830-80-H_-27

Grove Gear (RRX)
EL-H830-80-H_-27

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.6875 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08392486
No. Fabricante EL-H830-80-H_-27
Precio5,049.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Grove Gear (RRX)
EL-H830-80-H_-27

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.6875 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08392486
No. Fabricante EL-H830-80-H_-27
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
Precio5,049.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6875 pulg.
  • Relación
    80:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-H830-80-H1-27

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo