Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia3.0000 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L) 8.0000 in x (H) 6.9380 in x (W) 6.2500 in
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Relación5:1
- Factor de servicio1.00
- Peso46.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoGusano
- Material de la carcasaAluminio
- Caballos de entrada9.0930 CV
- Tipo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Número de Upc del fabricante662959034590
- Tipo de montajeEje
- RPM de salida350 rpm
- Par de salida1544
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- SerieEL