Motion
EL-HM832-20-H1-140-23

Grove Gear (RRX)
EL-HM832-20-H1-140-23

EL-HM832 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., acoplado a cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida izquierda o derecha, 140 fotogramas
Artículo MI #08393736
No. Fabricante EL-HM832-20-H1-140-23
Precio4,982.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Grove Gear (RRX)
EL-HM832-20-H1-140-23

EL-HM832 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.25 pulg., acoplado a cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida izquierda o derecha, 140 fotogramas
Artículo MI #08393736
No. Fabricante EL-HM832-20-H1-140-23
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
Precio4,982.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    15.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    19.3800 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    15.1300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • RPM máximas de salida
    87 rpm
  • Par de salida máximo
    3267 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    51.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HM832-20-H1-140-23
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    66295904656
  • Potencia de entrada máxima
    5.18 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    2170 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    EL
  • UPC_NO
    66295904656

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HM832-20-H1-140-23
  • La carcasa de aluminio proporciona resistencias superiores a la corrosión, incluso en entornos hostiles
  • Lleno de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad, aprobado por USDA Clase H1
  • La gran capacidad de aceite proporciona lubricación positiva por salpicaduras y una capacidad de refrigeración superior
  • Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
  • Cojinetes de alta velocidad de gran tamaño, retenidos positivamente para ciclos frecuentes de marcha atrás y arranque/parada
  • Rodamientos de rodillos cónicos en el eje de salida para capacidades de carga elevada y de empuje
  • El exclusivo protector del sello de caña protege el sello de entrada de daños durante la instalación del motor
  • Todas las unidades se someten a pruebas de funcionamiento y fugas al 100 % en fábrica para garantizar que recibe el producto de la más alta calidad
  • Máxima flexibilidad de aplicación con provisiones de montaje en todo ángulo, la más amplia selección de bases y bridas de accesorios y la más amplia selección de estilos de reductores de serie
  • Las dimensiones de montaje son intercambiables con la mayoría de los reductores estándar del sector

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo