Motion
EL-B842-7.5-L

GROVE GEAR
EL-B842-7.5-L

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.7500 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08394450
No. Fabricante EL-B842-7.5-L
Precio7,361.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL-B842-7.5-L

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.7500 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08394450
No. Fabricante EL-B842-7.5-L
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
Precio7,361.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Relación
    7.5:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-B842-7.5-L-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"