Motion
EL-B842-25-R

GROVE GEAR
EL-B842-25-R

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.7500 pulg., salida derecha
Artículo MI #08394466
No. Fabricante EL-B842-25-R
Precio7,361.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL-B842-25-R

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.7500 pulg., salida derecha
Artículo MI #08394466
No. Fabricante EL-B842-25-R
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
Precio7,361.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-B842-25-R-

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good