Motion
EL-BM842-100-D-56

GROVE GEAR
EL-BM842-100-D-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 4.2500 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.7500 in, Salida doble
Artículo MI #08394519
No. Fabricante EL-BM842-100-D-56
Precio8,220.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL-BM842-100-D-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 4.2500 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.7500 in, Salida doble
Artículo MI #08394519
No. Fabricante EL-BM842-100-D-56
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
Precio8,220.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Relación
    100:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BM842-100-D-56-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo