Motion
EL8420356.00

GROVE GEAR
EL8420356.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 40:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.7500 pulg., Salida doble, Estructura de 210TC
Artículo MI #08394801
No. Fabricante EL8420356.00
Price$8,220.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8420356.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 40:1 Relación, Distancia central de 4.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.7500 pulg., Salida doble, Estructura de 210TC
Artículo MI #08394801
No. Fabricante EL8420356.00
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
Price$8,220.16/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg., 7.938 x 3.97 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    6156 pulg./lb;695.536 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Carga colgada
    3715 lb
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.7500 pulg., 44.45 mm
  • Peso
    96 lb, 43.545 kg

Details

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    4.274 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    4.274 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BMQ842-40-D-210
  • Potencia de entrada máxima
    5.262 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    4.274 hp;3.187 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    16525.12 N, 3715 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6156 pulg-lbs;695.536 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BMQ842-40-D-210-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo