Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg., 34.92 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo6170 pulg./lb;697.12 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.7500 pulg.
- Carga colgada3730 lb
- Relación50:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.7500 pulg., 44.45 mm
- Peso96 lb, 43.545 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza4.389 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal4.389 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BMQ842-50-D-210
- Potencia de entrada máxima4.389 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida3.426 hp;2.555 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida16591.85 N, 3730 lb
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)6170 pulg-lbs;697.12 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
EL-BMQ842-50-D-210-