Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.1880 pulg., 55.58 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 2.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo5960 pulg./lb;673.389 nm
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida2.1875 pulg.
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso92 lb, 41.731 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza5.517 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5.517 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-H842-30-H-35
- Potencia de entrada máxima5.517 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida5.517 hp;4.114 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEje
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)5960 pulg-lbs;673.389 Nm