Motion
EL8420534.35

GROVE GEAR
EL8420534.35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 4.2500 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.2500 in, salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 in, salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08394883
No. Fabricante EL8420534.35
Precio9,794.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8420534.35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 4.2500 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.2500 in, salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 in, salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08394883
No. Fabricante EL8420534.35
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
Precio9,794.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    425
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Longitud
    9.5700 pulg., 243.08 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    5989 pulg./lb;676.668 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.1880 pulg., 55.58 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    17.5000 pulg.;444.50 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    40.0000 pulg.;1016 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    37.0000 pulg.;939.80 mm
  • Peso
    104 lb, 47.174 kg
  • Ancho
    12.0000 pulg., 304.80 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.772 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.772 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HM842-60-H1-140-35
  • Potencia de entrada máxima
    3.681 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    2.772 hp;2.067 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5989 pulg-lbs;676.668 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HM842-60-H1-140-35