Motion
EL8420554.31

GROVE GEAR
EL8420554.31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9380 pulg., salida hueca, marco de 210TC
Artículo MI #08394910
No. Fabricante EL8420554.31
Precio9,794.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8420554.31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9380 pulg., salida hueca, marco de 210TC
Artículo MI #08394910
No. Fabricante EL8420554.31
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
Precio9,794.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg., 7.938 x 3.97 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Par de salida máximo
    6254 pulg./lb;706.606 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.9380 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.9380 pulg., 49.23 mm
  • Peso
    104 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    7.94 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    7.94 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HM842-25-H1-210-31
  • Potencia de entrada máxima
    7.94 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    6.946 hp;5.179 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6254 pulg-lbs;706.606 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HM842-25-H1-210-31