Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.1880 pulg., 55.58 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo6156 pulg./lb;695.535 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida2.1875 pulg.
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje2.1880 pulg., 55.58 mm
- Peso98 lb, 44.452 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza5.262 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5.262 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-HMQ842-40-H-140-35
- Potencia de entrada máxima5.262 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida4.274 hp;3.187 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)6156 pulg-lbs;695.535 Nm