Motion
EL8420594.35

GROVE GEAR
EL8420594.35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08394953
No. Fabricante EL8420594.35
Precio9,660.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8420594.35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08394953
No. Fabricante EL8420594.35
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
Precio9,660.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    5989 pulg./lb;676.668 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.1880 pulg., 55.58 mm
  • Peso
    98 lb, 44.452 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    3.681 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.681 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HMQ842-60-H1-140-35
  • Potencia de entrada máxima
    3.681 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    2.772 hp;2.067 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5989 pulg-lbs;676.668 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HMQ842-60-H1-140-35