Motion
EL8420597.32

GROVE GEAR
EL8420597.32

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida hueca, marco de 180TC
Artículo MI #08394956
No. Fabricante EL8420597.32
Precio9,660.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8420597.32

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida hueca, marco de 180TC
Artículo MI #08394956
No. Fabricante EL8420597.32
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
Precio9,660.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    3209 pulg./lb;362.567 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Peso
    98 lb, 44.452 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    18.08 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    18.08 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Lubricación por salpicaduras
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HMQ842-5-H1-180-32
  • Potencia de entrada máxima
    18.08 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    17.25 hp;12.863 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3209 pulg-lbs;362.567 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HMQ842-5-H1-180-32

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo