Motion
EL8420612.35

GROVE GEAR
EL8420612.35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida hueca, marco de 210TC
Artículo MI #08394974
No. Fabricante EL8420612.35
Precio9,794.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8420612.35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida hueca, marco de 210TC
Artículo MI #08394974
No. Fabricante EL8420612.35
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
Precio9,794.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Par de salida máximo
    5508 pulg./lb;622.32 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.1880 pulg., 55.58 mm
  • Peso
    98 lb, 44.452 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    11.13 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    11.13 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Lubricación por salpicaduras
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HMQ842-15-H_-210-35
  • Potencia de entrada máxima
    11.13 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    10.2 hp;7.61 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5508 pulg-lbs;622.32 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HMQ842-15-H1-210-35

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo