Motion
EL-BM852-20-R-180

Grove Gear (RRX)
EL-BM852-20-R-180

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 5.2500 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 2.0000 in, Salida derecha
Artículo MI #08395026
No. Fabricante EL-BM852-20-R-180
Precio16,275.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Grove Gear (RRX)
EL-BM852-20-R-180

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 5.2500 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 2.0000 in, Salida derecha
Artículo MI #08395026
No. Fabricante EL-BM852-20-R-180
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
Precio16,275.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BM852-20-R-180-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo