Motion
EL8520392.00

GROVE GEAR
EL8520392.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 40:1 Relación, Distancia central de 5.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 2.0000 pulg., Salida doble, Estructura de 250TC
Artículo MI #08395403
No. Fabricante EL8520392.00
Precio16,709.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8520392.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 40:1 Relación, Distancia central de 5.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 2.0000 pulg., Salida doble, Estructura de 250TC
Artículo MI #08395403
No. Fabricante EL8520392.00
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
Precio16,709.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg., 41.27 mm
  • Tamaño de la caja
    852
  • Distancia al centro
    5.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg., 9.525 x 4.76 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    852
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    9419 pulg./lb;1064.205 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250TC
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Carga colgada
    3560 lb
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Peso
    163 lb, 73.936 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    8.105 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    8.105 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BMQ852-40-D-250
  • Potencia de entrada máxima
    8.105 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    6.538 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    15835.64 N, 3560 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    9419 pulg-lbs;1064.205 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BMQ852-40-D-250-