Motion
EL8520395.00

GROVE GEAR
EL8520395.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 80:1 Relación, Distancia central de 5.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 2.0000 pulg., Salida doble, Estructura de 250TC
Artículo MI #08395407
No. Fabricante EL8520395.00
Precio16,709.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8520395.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 80:1 Relación, Distancia central de 5.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 2.0000 pulg., Salida doble, Estructura de 250TC
Artículo MI #08395407
No. Fabricante EL8520395.00
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
Precio16,709.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg., 41.27 mm
  • Tamaño de la caja
    852
  • Distancia al centro
    5.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg., 9.525 x 4.76 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    852
  • RPM máximas de salida
    22 rpm
  • Par de salida máximo
    5478 pulg./lb;618.93 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250TC
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Carga colgada
    3590 lb
  • Relación
    80:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg., 41.27 mm
  • Peso
    163 lb, 73.936 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.902 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.902 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BMQ852-80-D-250
  • Potencia de entrada máxima
    1.902 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.902 hp;1.418 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    15969.14 N, 3590 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5478 pulg-lbs;618.93 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BMQ852-80-D-250-