Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/8 x 1.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteB813
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo327 pulg./lb;36.95 nm
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Carga colgada700 lb
- Relación50:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.5000 pulg., 12.70 mm
- Peso17 lb, 7.71 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.182 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.182 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-B813-50-R
- Potencia de entrada máxima0.182 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.182 hp;0.136 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida3113.75 N, 700 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)327 pulg-lbs;36.95 Nm