Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante813
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo309 pulg./lb;34.912 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Carga colgada700 lb
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Longitud del eje1.5000 pulg.;38.10 mm
- Peso22 lb, 9.979 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.445 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.445 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-BM813-25-D-56
- Potencia de entrada máxima0.445 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.344 hp;0.257 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida3113.75 N, 700 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)309 pulg-lbs;34.912 Nm