Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg., 12.70 mm
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg., 3.18 x 1.59 mm
- Tamaño del reductor del fabricante813
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo263 pulg./lb;29.715 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC48CZ
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Carga colgada700 lb
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Peso22 lb, 9.98 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.823 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.823 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-BM813-10-R-48
- Potencia de entrada máxima0.823 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.729 hp;0.544 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida3113.75 N, 700 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)263 pulg-lbs;29.715 Nm