Motion
GR8130190.00

GROVE GEAR
GR8130190.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.3300 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 in, salida izquierda, marco de 48CZ
Artículo MI #08395783
No. Fabricante GR8130190.00
Precio1,558.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8130190.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.3300 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 in, salida izquierda, marco de 48CZ
Artículo MI #08395783
No. Fabricante GR8130190.00
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
Precio1,558.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg., 12.70 mm
  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg., 3.18 x 1.59 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    813
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    313 pulg./lb;35.36 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    48CZ
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Carga colgada
    700 lb
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Peso
    17 lb, 7.71 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.246 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.246 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ813-60-L-48
  • Potencia de entrada máxima
    0.246 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.145 hp;0.108 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3113.75 N, 700 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    313 pulg-lbs;35.36 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ813-60-L-48