Motion
GR8130193.00

GROVE GEAR
GR8130193.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida derecha, marco de 48CZ
Artículo MI #08395785
No. Fabricante GR8130193.00
Precio1,558.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8130193.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida derecha, marco de 48CZ
Artículo MI #08395785
No. Fabricante GR8130193.00
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
Precio1,558.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg., 12.70 mm
  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    4.6600 pulg. x 3.8000 pulg. x 4.6600 pulg., 118.36 mm x 96.52 mm x 118.36 mm
  • Altura de la carcasa
    4.6600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    4.6600 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.8000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg., 3.18 x 1.59 mm
  • Longitud
    4.6600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    813
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    209 pulg./lb;23.61 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    48CZ
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Carga colgada
    700 lb
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud del eje
    1.5000 pulg.
  • Peso
    17 lb, 7.71 kg
  • Ancho
    3.8000 pulg., 96.52 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.248 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.248 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ813-5-R-48
  • Potencia de entrada máxima
    1.248 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.158 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3113.75 N, 700 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    209 pulg-lbs;23.61 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ813-5-R-48