Motion
GR-HMQ818-30-H1-56-10

GROVE GEAR
GR-HMQ818-30-H1-56-10

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 0.6250 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08396157
No. Fabricante GR-HMQ818-30-H1-56-10
Precio2,288.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-HMQ818-30-H1-56-10

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 0.6250 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08396157
No. Fabricante GR-HMQ818-30-H1-56-10
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
Precio2,288.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-HMQ818-30-H1-56-10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo