Motion
GR-WBMQ818-15-R-56

GROVE GEAR
GR-WBMQ818-15-R-56

GR-WBMQ818 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida derecha, marco de 56
Artículo MI #08396198
No. Fabricante GR-WBMQ818-15-R-56
Precio1,713.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-WBMQ818-15-R-56

GR-WBMQ818 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida derecha, marco de 56
Artículo MI #08396198
No. Fabricante GR-WBMQ818-15-R-56
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
Precio1,713.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.5000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.6900 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Par de salida máximo
    571 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    24.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-WBMQ818-15-R-56
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    69031000994
  • Potencia de entrada máxima
    1.224 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1200 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    GR
  • UPC_NO
    69031000994

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-WBMQ818-15-R-56
  • Carcasas de hierro fundido de una pieza con diseño de cubierta de salida única, mecanizadas con CNC para un ajuste y alineación precisos de los componentes
  • Relleno de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad
  • La gran capacidad de aceite proporciona lubricación positiva por salpicaduras y una capacidad de refrigeración superior
  • Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
  • El exclusivo protector del sello de caña protege el sello de entrada de daños durante la instalación del motor
  • Engranaje de tornillo sin fin de bronce fundido en bronce de alta calidad para máxima resistencia, lubricidad y vida útil superior
  • Cojinetes de alta velocidad de gran tamaño, retenidos positivamente para ciclos frecuentes de marcha atrás y arranque/parada.Cojinetes de rodillos cónicos en el eje de salida para capacidades de carga de empuje y voladizo altas
  • Todas las unidades se someten a pruebas de funcionamiento y fugas al 100 % en fábrica para garantizar que recibe el producto de la más alta calidad
  • Máxima flexibilidad de aplicación con disposiciones de montaje en todos los ángulos, la más amplia selección de bases y bridas de accesorios y la más amplia selección de estilos de reductores de serie Las dimensiones de montaje son intercambiables con la mayoría de los reductores estándar del sector.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo