Motion
GR8300581.19

GROVE GEAR
GR8300581.19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08397050
No. Fabricante GR8300581.19
Precio4,439.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8300581.19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08397050
No. Fabricante GR8300581.19
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
Precio4,439.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1880 pulg., 30.18 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.8800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.8800 pulg., 225.55 mm
  • Ancho de la carcasa
    8.1200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 2.5000 pulg.
  • Longitud
    8.8800 pulg., 225.55 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    2490 pulg./lb;281.333 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1880 pulg., 30.18 mm
  • Peso
    69 lb, 31.298 kg
  • Ancho
    8.1200 pulg., 206.25 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.383 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.383 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ830-50-H1-140-19
  • Potencia de entrada máxima
    1.383 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    1.383 hp;1.031 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    9652.65 N, 2170 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2490 pulg-lbs;281.333 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-HMQ830-50-H1-140-19