Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg., 38.10 mm
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo3267 pulg./lb;369.12 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso78 lb, 35.38 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza4.536 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal4.536 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-HM832-20-H1-180-24
- Potencia de entrada máxima4.536 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida4.536 hp;3.383 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)3267 pulg-lbs;369.12 Nm