Motion
GR8320537.20

GROVE GEAR
GR8320537.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08397212
No. Fabricante GR8320537.20
Price$4,506.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8320537.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08397212
No. Fabricante GR8320537.20
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
Su precio$4,506.24/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de la caja
    325
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.5000 pulg., 190.50 mm
  • Ancho de la carcasa
    8.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    325
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    3226 pulg./lb;364.488 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    77 lb, 34.93 kg
  • Ancho
    8.7500 pulg., 222.25 mm

Details

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    3.619 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.619 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ832-30-H1-56-20
  • Potencia de entrada máxima
    3.619 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    2.986 hp;2.227 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    10119.71 N, 2275 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3226 pulg-lbs;364.488 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-HMQ832-30-H1-56-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo