Motion
GR8320543.20

GROVE GEAR
GR8320543.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08397238
No. Fabricante GR8320543.20
Precio5,483.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8320543.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08397238
No. Fabricante GR8320543.20
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
Precio5,483.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de la caja
    325
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    325
  • RPM máximas de salida
    87 rpm
  • Par de salida máximo
    3267 pulg./lb;369.12 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Peso
    77 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    5.18 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    5.18 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ832-20-H1-140-20
  • Potencia de entrada máxima
    5.18 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    4.536 hp;3.382 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    2275 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3267 pulg-lbs;369.12 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-HMQ832-20-H1-140-20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo