Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg., 38.10 mm
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Altura de la carcasa8.7500 pulg.
- Longitud de la carcasa8.7500 pulg., 222.25 mm
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3.0000 pulg.
- Longitud9.3800 pulg., 238.25 mm
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo3360 pulg./lb;379.628 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Longitud del eje2.7560 pulg.;70 mm
- Peso77 lb, 34.927 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza4.373 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal4.373 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ832-25-H1-140-24
- Potencia de entrada máxima4.373 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida3.732 hp;2.783 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)3360 pulg-lbs;379.628 Nm