Motion
GR8320544.28

GROVE GEAR
GR8320544.28

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.7500 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08397245
No. Fabricante GR8320544.28
Precio5,483.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8320544.28

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.7500 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08397245
No. Fabricante GR8320544.28
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
Precio5,483.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg., 44.45 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Par de salida máximo
    3360 pulg./lb;379.628 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    25:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.7500 pulg., 44.45 mm
  • Peso
    77 lb, 34.927 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    3.732 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.732 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ832-25-H1-140-28
  • Potencia de entrada máxima
    3.732 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    3.732 hp;2.783 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    10119.71 N, 2275 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3360 pulg-lbs;379.628 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-HMQ832-25-H1-140-28