Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo3274 pulg./lb;369.911 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.6875 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.6880 pulg., 42.88 mm
- Peso77 lb, 34.927 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza2 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ832-60-H1-140-27
- Potencia de entrada máxima2 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.515 hp;1.13 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)3274 pulg-lbs;369.911 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
GR-HMQ832-60-H1-140-27