Motion
GR8320585.31

GROVE GEAR
GR8320585.31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08397324
No. Fabricante GR8320585.31
Precio4,506.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8320585.31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08397324
No. Fabricante GR8320585.31
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
Precio4,506.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9380 pulg., 49.23 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    2033 pulg./lb;229.7 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.9380 pulg., 49.23 mm
  • Peso
    77 lb, 34.927 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    10 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    10 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ832-5-H1-56-31
  • Potencia de entrada máxima
    10 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    11.29 hp;8.419 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    10119.71 N, 2275 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2033 pulg-lbs;229.7 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-HMQ832-05-H1-56-31