Motion
GR8420014.00

GROVE GEAR
GR8420014.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha
Artículo MI #08397372
No. Fabricante GR8420014.00
Precio5,313.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8420014.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha
Artículo MI #08397372
No. Fabricante GR8420014.00
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
Precio5,313.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 2.5000 pulg.
  • Longitud
    9.5700 pulg., 243.08 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    4148 pulg./lb;468.659 nm
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    2930 lb
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Peso
    136 lb, 61.689 kg
  • Ancho
    8.5000 pulg., 215.90 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    16.27 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    16.27 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-B842-7.5-R
  • Potencia de entrada máxima
    16.27 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    15.36 hp;11.454 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    13033.27 N, 2930 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Eje sólido
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4148 pulg-lbs;468.659 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-B842-7.5-R-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo