Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Tamaño de la caja425
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 2.5000 pulg., 6.35 x 63.50 mm
- Tamaño del reductor del fabricanteB842
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo5508 pulg./lb;622.32 nm
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Carga colgada3190 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso136 lb, 61.69 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad de gusano
- Caballos de fuerza11.13 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal11.13 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-B842-15-D
- Potencia de entrada máxima11.13 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida10.2 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida14189.8 N, 3190 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)5508 pulg-lbs;622.32 Nm